Startseite

LEDVANCE - LDVLNUO150030840EM LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY 1500 30 W 4000 K - LNUO150030840EM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 30 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3800 lm

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 594.64 kg CO2 eq.

EAN

4058075515307

Artikelnummer

LDVLNUO150030840EM

Herstellernummer

LNUO150030840EM

Hersteller

LDV

Max. Systemleistung:

30 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3800 lm

Länge:

1458 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

62 mm

Werkstoff:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

ohne

Dimmung 1-10 V:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Mit Schalter:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

0

Spannungsart:

AC

Schutzklasse:

I

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Dimmung DSI:

nein

Höhe/Tiefe:

74 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Polzahl:

4

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Nennstrom:

145...145 mA

Ohne Dimmfunktion:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Notstromversorgung integriert:

ja

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Apparecchio a plafone con elevato flusso luminoso e funzione di illuminazione di emergenza integrata. Caratteristiche prodotto: Certificato secondo le norme europee (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014). Apparecchio adatto per illuminazione normale e di emergenza. Apparecchi incorporati. Funzione di illuminazione di emergenza: tempo di scarica della batteria di 3h. Test di funzione di illuminazione di emergenza: automatico (AT). Tecnologia della batteria: LiFePO4. Efficienza luminosa molto elevata: fino a 125 lm/W. Struttura in metallo robusto e diffusore in PC. Cablaggio sul lato posteriore dell'apparecchio. Possibilità di cablaggio passante. Vantaggi prodotto: Integrazione degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza nel sistema di illuminazione generale. Facile cablaggio grazie al driver precablato incluso e alla batteria per la funzione di illuminazione di emergenza. Semplice collaudo degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza grazie alla funzione di test automatico integrata. Comoda visualizzazione dei risultati del test automatico con un controllo LED incluso. Operatività della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con 3h di tempo di scarica. Elevata efficienza luminosa in modalità operativa normale. Risparmio energetico fino al 60 % (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti). Struttura robusta con IK08. Riflettore opzionale e diverse possibilità di cablaggio per applicazioni differenti. 3 anni di garanzia. Aree applicative: Illuminazione di emergenza delle vie di fuga. Illuminazione antipanico. Edifici che richiedono fino a 3 h di operatività della luce di emergenza. Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Applicazioni in interni. Spazi industriali e commerciali. Aree pubbliche. Corridoi, scale, seminterrati. Apparecchiatura / Accessori: Riflettore per soffitti alti o emissione di luce asimmetrica disponibile separatamente (versione 1500 mm). Viti e tasselli di montaggio inclusi.