Startseite

LEDVANCE - LDVLNCOMP60010840 LINEAR COMPACT BATTEN 600 10 W 4000 K - LNCOMP60010840

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 10 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 192.92 kg CO2 eq.

EAN

4058075099715

Artikelnummer

LDVLNCOMP60010840

Herstellernummer

LNCOMP60010840

Hersteller

LDV

Max. Systemleistung:

10 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Länge:

575 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

27 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

ohne

Dimmung 1-10 V:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Mit Schalter:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

0

Spannungsart:

AC

Schutzklasse:

II

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Dimmung DSI:

nein

Höhe/Tiefe:

38 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Polzahl:

2

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Nennstrom:

83...83 mA

Ohne Dimmfunktion:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0.5

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Apparecchio d'illuminazione lineare e compatto con cablaggio sul lato posteriore. Caratteristiche prodotto: Sostituzione per apparecchi tradizionali T8. Cablaggio sul lato posteriore dell'apparecchio. Coperchi semitrasparenti. Può essere connesso all'inizio di una linea di luce con l'apparecchio Linear Compact High Output. Disponibili versioni con flusso luminoso di 1000…2500 lm. 3 diverse lunghezze disponibili. Efficienza luminosa elevata: fino a 100 lm/W. Prova del filo incandescente in conformità allanorma IEC 695-2-1: 850 °C. Vantaggi prodotto: Dimensioni compatte. Richiesto uno spazio ridotto grazie alle dimensioni compatte. Connessione continua senza cavi visibili quando è connesso al Linear Compact High Output. Flusso luminoso elevato fino a 2500lm. Applicazione flessibile grazie alle diverse lunghezze disponibili da 600 a 1500 mm. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Applicazioni in interni. Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati. Illuminazione d'accento. Aree pubbliche. Illuminazione di gole. Da integrare negli scaffali, nei mobili o da installare come sottopensile. Luce lineare continua. Apparecchiatura / Accessori: Clip di montaggio incluse.