LEDVANCE - LDVLIN3004840IG2 LINEAR COMPACT SWITCH 300 4 W 4000 K - LIN3004840IG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 4 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 450 lm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 138.12 kg CO2 eq.
EAN
4058075106093
Artikelnummer
LDVLIN3004840IG2
Herstellernummer
LIN3004840IG2
Hersteller
LDV
Max. Systemleistung:
4 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
450 lm
Länge:
313 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
ohne
Dimmung 1-10 V:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Mit Schalter:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
4...4 W
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
0
Spannungsart:
AC
Schutzklasse:
II
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung DSI:
nein
Höhe/Tiefe:
36 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Polzahl:
2
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Nennstrom:
0.03...0.03 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Notstromversorgung integriert:
nein
Leistungsfaktor:
0.5
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja





