LEDVANCE - LDVLED432734BOX1 LED SLIM LINE R7S 12W 827 Clear R7s - LED432734BOX1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 12...12 W
Lichtstrom - 1521...1521 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 118 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 78.567 kg CO2 eq.
EAN
4058075633117
Artikelnummer
LDVLED432734BOX1
Herstellernummer
LED432734BOX1
Hersteller
LDV
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
12...12 W
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
118 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
mehrfarbig
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
126 lm/W
Durchmesser:
20 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
81...81 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
150
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.11
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1





