LEDVANCE - LDVLE250R88384BLK BULKHEAD ROUND LIGHT SOURCES 250R 8W 830 840 BLKH - LE250R88384BLK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 1220...1220 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß <3300 K
Packung
8 ST
EAN
4099854311918
Artikelnummer
LDVLE250R88384BLK
Herstellernummer
LE250R88384BLK
Hersteller
LDV
Spannungsart:
DC
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
1220...1220 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampenspannung:
21...25 V
Durchmesser:
250 mm
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
38 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mittlere Nennlebensdauer:
55000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


