Startseite

LEDVANCE - LDVLD120040930WSD LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI SENSOR 1200 P 40W 930 DAVR SN WT - LD120040930WSD

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLD120040930WSD LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI SENSOR 1200 P 40W 930 DAVR SN WT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4800 lm

  • Max. Systemleistung - 40 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

Packung

  • 2 ST

EAN

4099854249228

Artikelnummer

LDVLD120040930WSD

Herstellernummer

LD120040930WSD

Hersteller

LDV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4800 lm

Max. Systemleistung:

40 W

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Länge:

1210 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

1500...1500 mm

Dimmung DALI-2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung Touch and Dim:

nein

Nennstrom:

120...177 mA

Dimmung 0-10 V:

nein

Breite:

125 mm

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

43 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung DSI:

nein

Polzahl:

5

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Leuchtenlichtausbeute:

120 lm/W

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Dimmung Zigbee:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Schutzart (NEMA):

1

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse:

I

Notstromversorgung integriert:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Apparecchio da superficie per applicazioni da ufficio singole o in fila continua con CRI90 e sensore DALI, 1200 mm. Caratteristiche del prodotto: Design minimalista LEDVANCE SCALE in alloggiamento in alluminio estruso, disponibile nei colori bianco e nero. Include EVERLOOP: comoda sostituzione della sorgente luminosa e del driver LED. Sensore PIR con funzione leader-follower. Rilevamento combinato della luce diurna e di movimento. Regolazione individuale dei parametri tramite software di configurazione ocontrollo remoto. Collegabile in una linea luminosa continua con accessori (montaggio a plafone o a sospensione). Montaggio a sospensione con kit (da ordinare separatamente). Prova del filo incandescente in conformita alla norma IEC 695-2-1: 850 ?C. Morsettiera a 5 poli, sezione del cavo fino a 5 x 2,5 mm?. Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 ?C). Vantaggi del prodotto: Facilita nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP). Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto (UGR ? 19) grazie all'ottica IndiviLED?. Alte prestazioni con CRI90 e fino a 131 lm/W. Apparecchio predisposto per l'IoT con driver DALI-2, adatto per VIVARES e altri sistemi di gestione della luce. Distribuzione della luce simmetrica e asimmetrica per diversi ambiti applicativi. Con le versioni DALI sono possibili altri servizi come il monitoraggio energetico e la manutenzione remota. Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Installazione facile. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Adatto per impianti di emergenza a batteria sec. secondo EN 60598-2-22. Molteplici opzioni di montaggio grazie a diversi accessori. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, istruzione, edifici pubblici. Configurazione a fila singola e continua. Illuminazione diretta. Apparecchiatura / Accessori: Kit di sospensione disponibile per la versione con apparecchio a sospensione (da ordinare separatamente). Connettori in linea, angolari e di riempimento disponibili come accessori separati. Kit con cavo di cablaggio passante disponibile.