Startseite

LEDVANCE - LDVLB120073840N LOW BAY FLEX 1200 P 73W 840 N - LB120073840N

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLB120073840N LOW BAY FLEX 1200 P 73W 840 N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 1432.84 kg CO2 eq.

EAN

4099854163876

Artikelnummer

LDVLB120073840N

Herstellernummer

LB120073840N

Hersteller

LDV

Low Bay dal design lineare e attrattivo, efficienza fino a 155 lm/W. Caratteristiche del prodotto: Diverso flusso luminoso e angolo del fascio per altezze di montaggio da ~ 4 m a ~ 10 m in 4000 K. Cavo di cablaggio passante gia installato. Lunga durata (L80/B10): fino a 100.000 ore. Elevata consistenza del colore: ? 3 SDCM. Vantaggi del prodotto: Economico grazie all'elevata efficienza luminosa fino a 155 lm/W. Installazione facile e veloce grazie alla scatola di collegamento senza attrezzi con terminali a 5 e 7 poli. Design moderno e robusto. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione per apparecchi con lampade a vapori di mercurio o ad alogenuri metallici. Magazzini. Padiglioni logistici. Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Discount, supermercati. Padiglioni sportivi. Impianti sportivi al coperto. Apparecchiatura / Accessori: Kit di sospensione, copertura resistente agli urti di un pallone e kit di montaggio ad angolazione disponibili come accessori separati.