Startseite

LEDVANCE - LDVHBCOMPBRACK225 HIGH BAY COMPACT BRACKETS 225W - HBCOMPBRACK225

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVHBCOMPBRACK225 HIGH BAY COMPACT BRACKETS 225W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 233 mm

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4058075715332

Artikelnummer

LDVHBCOMPBRACK225

Herstellernummer

HBCOMPBRACK225

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Länge:

233 mm

Breite:

35 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

138 mm

Transparent:

nein

Accessori di montaggio per High Bay compact. Caratteristiche prodotto: Staffe fatte di acciaio nero. Angolo di rotazione regolabile: ±60°.