Startseite

LEDVANCE - LDVHBCOMP166865120 HIGH BAY COMPACT 166W 865 110DEG IP65 - HBCOMP166865120

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVHBCOMP166865120 HIGH BAY COMPACT 166W 865 110DEG IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 20000 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Max. Systemleistung - 166 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 3192.02 kg CO2 eq.

EAN

4058075708228

Artikelnummer

LDVHBCOMP166865120

Herstellernummer

HBCOMP166865120

Hersteller

LDV

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

20000 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Max. Systemleistung:

166 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP65

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Leuchtenlichtausbeute:

120 lm/W

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Montageart:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Fassung:

ohne

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

0

Geeignet für Lampenleistung:

166...166 W

Dimmung Zigbee:

nein

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Spannungsart:

AC

Ballwurfsicher:

nein

Dimmung RF:

nein

Nennstrom:

720...720 mA

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Schlagfestigkeit:

IK06

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Anschlussart:

sonstige

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Länge:

260 mm

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Außendurchmesser:

260 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Reflektor:

ohne

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Notstromversorgung integriert:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Klirrfaktor (THD):

20

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

50 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Mit Schutzabdeckung:

ja

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:

17

Bedienung über Bluetooth:

nein

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:

17

High Bay con efficienza fino a 120 lm/W. Caratteristiche prodotto: Temperatura di esercizio: -20…45 °C. Corpo in alluminio nero, diffusore in vetro temperato. Diffusore opale. Grado di protezione: IP65. Durata (L70): fino a 50.000 ore. Alta efficienza luminosa: fino a 120 lm/W. Vantaggi prodotto: Design moderno ed esclusivo. Risparmio energetico fino al 60 % rispetto agli apparecchi tradizionali HighBay. 3 anni di garanzia. Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto. Aree applicative: Sostituzione per apparecchi High Bay funzionanti con lampade ai vapori di mercurio e ioduri metallici. Magazzini. Padiglioni logistici. Industria. Soffitti di altezza elevata (ad es. in centri commerciali, aeroporti, edifici commerciali, hall). Apparecchiatura / Accessori: Staffa disponibile. Riflettori disponibili.