Startseite

LEDVANCE - LDVHBAYREF100 HIGH BAY VALUE REFLECTOR 100 W 80 DEG SI - HBAYREF100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Ausstrahlungswinkel - 80 °

  • Farbe - Silber

  • Lichtverteiler - Reflektor

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4058075423275

Artikelnummer

LDVHBAYREF100

Herstellernummer

HBAYREF100

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Ausstrahlungswinkel:

80 °

Farbe:

Silber

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Durchmesser:

335 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

80 mm

Riflettori per apparecchi HIGH BAY VALUE. Caratteristiche prodotto: Angolazione del fascio: 80°. Riflettore di alluminio di alta qualità.