Startseite

LEDVANCE - LDVHB20086570DAG5 HIGH BAY DALI GEN 5 200W 865 70DEG IP66 - HB20086570DAG5

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVHB20086570DAG5 HIGH BAY DALI GEN 5 200W 865 70DEG IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 35000 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Max. Systemleistung - 200 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 120000 h

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

4058075844506

Artikelnummer

LDVHB20086570DAG5

Herstellernummer

HB20086570DAG5

Hersteller

LDV

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

35000 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Max. Systemleistung:

200 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

120000 h

Schutzart (IP):

IP66

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Leuchtenlichtausbeute:

175 lm/W

Dimmung DALI:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

0

Dimmung Zigbee:

nein

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Spannungsart:

AC

Ballwurfsicher:

nein

Dimmung RF:

nein

Nennstrom:

880...880 mA

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteiler:

ohne

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Anschlussart:

sonstige

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Außendurchmesser:

321 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Reflektor:

ohne

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse:

I

Notstromversorgung integriert:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

162 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Mit Schutzabdeckung:

ja

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:

9

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:

12

Apparecchi DALI High-bay fino a 181 lm/W e UGR interessante. Caratteristiche del prodotto: DALI versions with IoT-ready DALI-2 driver. Diversi flussi luminosi e angoli del fascio per altezze di montaggio da ~ 6 m a 18 m in 4000 K o 6500 K. Intervallo di dimmerazione (DALI): 10?100 %. Durata (L80/B10): fino a 100.000 ore (a 35 ?C). Vantaggi del prodotto: UGR migliorato rispetto alle generazioni precedenti, fino a UGR ? 19 (<150W, 70?) in combinazione con riflettore. Elevata efficienza luminosa. Risparmio energetico fino al 70 % rispetto ai tradizionali apparecchi per illuminazione ad alte prestazioni. Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto. Aree di applicazione: Sostituzione per apparecchi High Bay funzionanti con lampade ai vapori di mercurio e ioduri metallici. Magazzini, capannoni logistici. Industria. Soffitti di altezza elevata (ad es. in centri commerciali, aeroporti, edifici commerciali, hall). Apparecchiatura / Accessori: Uncino di montaggio incluso. Staffe di montaggio, riflettori erifrattori disponibili come accessori separati.