Startseite

LEDVANCE - LDVHB190840110DAG3 HIGH BAY DALI GEN 3 190 W 4000 K 110DEG IP65 - HB190840110DAG3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 27000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 190 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 80000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 3675.71 kg CO2 eq.

EAN

4058075543942

Artikelnummer

LDVHB190840110DAG3

Herstellernummer

HB190840110DAG3

Hersteller

LDV

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

27000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

190 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

80000 h

Schutzart (IP):

IP65

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Leuchtenlichtausbeute:

140 lm/W

Dimmung DALI:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

100...277 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Fassung:

ohne

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

0

Dimmung Zigbee:

nein

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Spannungsart:

AC

Ballwurfsicher:

nein

Dimmung RF:

nein

Nennstrom:

860...860 mA

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteiler:

ohne

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Breite:

321 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Länge:

321 mm

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Außendurchmesser:

321 mm

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Reflektor:

ohne

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Schutzklasse:

I

Notstromversorgung integriert:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Klirrfaktor (THD):

20

Leistungsfaktor:

0.95

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

168 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

5

Mit Schutzabdeckung:

ja

Apparecchi di illuminazione LED High-Bay con interfaccia DALI. Caratteristiche prodotto: Incluso driver DALI pre-configurato. Efficienza luminosa: fino a 140 lm/W. Grado di protezione: IP65. Vantaggi prodotto: Alta compatibilità grazie alla certificazione DALI-2. Interfaccia DALI 2.0 per dimmerazione e operazioni di sensore. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Elevata efficienza luminosa. Risparmi energetici fino al 90% in confronto ai convenzionali apparecchi high bay. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Sostituzione per apparecchi High Bay funzionanti con lampade ai vapori di mercurio e ioduri metallici. Magazzini. Padiglioni logistici. Industria. Soffitti di altezza elevata (ad es. in centri commerciali, aeroporti, edifici commerciali, hall). Apparecchiatura / Accessori: Gancio di montaggio e staffe incluse. Riflettori e rifrattori disponibili come accessori separati.