LEDVANCE - LDVHB155840110DAG3 HIGH BAY DALI GEN 3 155 W 4000 K 110DEG IP65 - HB155840110DAG3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 22000 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 155 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 80000 h
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 3004.54 kg CO2 eq.
EAN
4058075543928
Artikelnummer
LDVHB155840110DAG3
Herstellernummer
HB155840110DAG3
Hersteller
LDV
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
22000 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
155 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
80000 h
Schutzart (IP):
IP65
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Leuchtenlichtausbeute:
140 lm/W
Dimmung DALI:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
100...277 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Dimmung 0-10 V:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Fassung:
ohne
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
0
Dimmung Zigbee:
nein
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung programmierbar:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Spannungsart:
AC
Ballwurfsicher:
nein
Dimmung RF:
nein
Nennstrom:
700...700 mA
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteiler:
ohne
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Breite:
321 mm
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Länge:
321 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Außendurchmesser:
321 mm
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Reflektor:
ohne
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Schutzklasse:
I
Notstromversorgung integriert:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Klirrfaktor (THD):
20
Leistungsfaktor:
0.95
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
163 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
5
Mit Schutzabdeckung:
ja





