LEDVANCE - LDVH64740 HALOLINE® Standard 1000 W 230 V R7S - H64740

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 1000 W
Lichtstrom - 21580 lm
Sockel - R7s
Farbtemperatur - 2900 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Packung
12 ST
EAN
4050300004174
Artikelnummer
LDVH64740
Herstellernummer
H64740
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
1000 W
Lichtstrom:
21580 lm
Sockel:
R7s
Farbtemperatur:
2900 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230...230 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gesamtlänge:
191.1 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
12 mm
UV-Schutz:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1000 kWh
Lampenbezeichnung:
T4