Startseite

LEDVANCE - LDVET8EM188401 LED TUBE T8 ENTRY EM 8 W/4000 K 600 mm - ET8EM188401

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVET8EM188401 LED TUBE T8 ENTRY EM 8 W/4000 K 600 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 900...900 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 602 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4099854075018

Artikelnummer

LDVET8EM188401

Herstellernummer

ET8EM188401

Hersteller

LDV

Sockel:

G13

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

900...900 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

602 mm

Nennspannung:

220...220 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenlichtausbeute:

112 lm/W

Durchmesser:

26.9 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

900 lm

Lampenbezeichnung:

T8

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

65...65 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Tubi LED per alimentatori elettromagnetici (CCG). Caratteristiche del prodotto: Tubo LED T8 in vetro con attacco G13. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Grado di protezione: IP20. Vantaggi del prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Risparmio di energia fino al 65 % (rispetto alle lampade fluorescenti T8 con CCG). Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza. Funziona anche a temperature basse. Consulenza legale: Efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi. Consigli per la sicurezza: Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction..