Startseite

LEDVANCE - LDVET8AC588651 LED TUBE T8 ENTRY AC 20 W/6500 K 1500 mm - ET8AC588651

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVET8AC588651 LED TUBE T8 ENTRY AC 20 W/6500 K 1500 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 20...20 W

  • Lichtstrom - 2300...2300 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 1513 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4099854075223

Artikelnummer

LDVET8AC588651

Herstellernummer

ET8AC588651

Hersteller

LDV

Sockel:

G13

Lampenleistung:

20...20 W

Lichtstrom:

2300...2300 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

1513 mm

Nennspannung:

220...220 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenlichtausbeute:

115 lm/W

Durchmesser:

26.9 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2300 lm

Lampenbezeichnung:

T8

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

150...150 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Tubi LED per rete elettrica CA. Caratteristiche del prodotto: Tubo LED T8 in vetro con attacco G13. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Grado di protezione: IP20. Vantaggi del prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Risparmio di energia fino al 65 % (rispetto alle lampade fluorescenti T8 con CCG). Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza. Funziona anche a temperature basse. Consulenza legale: Efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi. Consigli per la sicurezza: Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction..