Startseite

LEDVANCE - LDVDPMX60025840 DP MAX 600 S 25W 840 VW IP69 LEDV - DPMX60025840

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4058075849792

Artikelnummer

LDVDPMX60025840

Herstellernummer

DPMX60025840

Hersteller

LDV

Apparecchi tubolari stagni con protezione IP e IK extra elevata DAMP PROOF. Caratteristiche del prodotto: Elevata efficienza luminosa: fino a 158 lm/W. Durata (L80/B50): fino a 100.000 h (a 35 °C). Tipo di protezione: IP66, IP69 (80 °C). Resistenza agli urti: IK10. Resistente all'ammonio. Diffusore PMMA resistente ai raggi UV. Compatibile con le sorgenti luminose LED Zhaga Book 7. Vantaggi del prodotto: Distribuzione uniforme della luce. Applicazione flessibile grazie alle diverse ampiezze del fascio luminoso. Applicazioni versatili grazie alla resistenza a molti prodotti chimici e ai raggi UV. Facile da pulire, anche ad alte temperature con un pulitore ad alta pressione. Risparmio energetico fino al 68 % (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti). Basso sfarfallio ≤ 5%. Aree di applicazione: Industria alimentare. Parcheggi e sottopassaggi aperti. Impianti di lavaggio auto. Applicazioni per esterni. Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Officine e linee di assemblaggio. Sottopassi. Parcheggi coperti. Apparecchiatura / Accessori: Morsetti in acciaio inossidabile e pressacavo M25 inclusi. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..