LE PROLUNGHE SAS - PRG8873 PULSANTE TASTO OTT. 6A 250V SERIE VOLUX - 8873

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Beleuchtung - nein
Packung
12 ST
EAN
8006412887309
Artikelnummer
PRG8873
Herstellernummer
8873
Hersteller
PRG
Ausführung:
Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Beleuchtung:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Signallampe:
nein
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
1
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
6 A
Anzahl der Wendetaster:
0
Anschlussart:
Schraubklemme
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff:
Keramik
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Porzellan
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gerätetiefe:
20 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
78 mm
Gerätehöhe:
78 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Wirkprinzip:
elektromechanisch



