LE PROLUNGHE SAS - PRG8811 SPOT ATT.E27 IN RAME SATINATO + GHIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 60 W
Schutzart (IP) - IP20
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Einbaumontage - nein
Packung
6 ST
EAN
8006412881109
Artikelnummer
PRG8811
Herstellernummer
8811
Hersteller
PRG
Max. Systemleistung:
60 W
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Dimmung DALI:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
Kupfer
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Fassung:
E27
Dimmung 1-10 V:
nein
Anschlussart:
sonstige
Nennspannung:
220...250 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
78 mm
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Dimmung DALI-2:
nein
Breite:
78 mm
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Außendurchmesser:
78 mm
Ausführung des Rasters:
ohne
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
78 mm
Dimmung RF:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
0...60 W
Bedienung über Bluetooth:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Mit Luftschlitzen:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Polzahl:
1
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Notstromversorgung integriert:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein