Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8743 PULSANTE ROTATIVO 10A RAME - 8743

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Beleuchtung - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8006412874309

Artikelnummer

PRG8743

Herstellernummer

8743

Hersteller

PRG

Ausführung:

Einzeltaster

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement mit voller Abdeckplatte

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Mit Signallampe:

nein

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anzahl der Wendetaster:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff:

Keramik

Aufdruck:

ohne

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoffgüte:

Porzellan

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gerätetiefe:

50 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

77 mm

Gerätehöhe:

77 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Wirkprinzip:

elektromechanisch

SERIE RAME IN PORCELLANA BIANCA Pulsante rotativo 10A 250V