LE PROLUNGHE SAS - PRG8739/16-A BASE PORT.6FORI ALTA 4.5CM R.SAT.DIAM.16 - 8739/16-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Kupfer
Ausführung der Oberfläche - glänzend
Packung
8 ST
EAN
8006412873951
Artikelnummer
PRG8739/16-A
Herstellernummer
8739/16-A
Hersteller
PRG
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Kupfer
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Gerätetiefe:
45 mm
Gerätebreite:
114 mm
Gerätehöhe:
136 mm



