LE PROLUNGHE SAS - PRG8727/4 BASE PORTAFRUTTO RAME ANTIC 4FORI D.20 - 8727/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Farbe - Kupfer
Packung
12 ST
EAN
8006412872725
Artikelnummer
PRG8727/4
Herstellernummer
8727/4
Hersteller
PRG
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Kupfer
Werkstoffgüte:
Kupfer
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Form:
rund
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Abdeckrahmen:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Schutzart (IP):
IP20
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Kanalübergreifende Montage:
nein
Gerätetiefe:
95 mm
Gerätebreite:
95 mm
Gerätehöhe:
35 mm
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
nein
Tischgerät:
nein
Mit Installationsrohreingang:
ja
Anzahl der Einführungen:
4
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Erdungsklemmen:
1



