Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8709/CO COPERCHIO PER SCATOLA RETT. R.ANTICATO - 8709/CO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - sonstige

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 146 mm

  • Länge - 146 mm

  • Breite - 114 mm

Packung

  • 8 ST

EAN

8006412870936

Artikelnummer

PRG8709/CO

Herstellernummer

8709/CO

Hersteller

PRG

Form:

rechteckig

Ausführung:

sonstige

Für Dosen-/Gehäuselänge:

146 mm

Länge:

146 mm

Breite:

114 mm

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Für Dosen-/Gehäusebreite:

114 mm

Tiefe:

36 mm

Mit Kabelauslass:

nein

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

nein

SERIE RAME Coperchio di chiusura in rame anticato per base rettangolare con viti di fissaggio