Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8678/B PRESA TRASM. DATI CAT. 5 CON BASE 2.0 - 8678/B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Geeignet für Rundkabel - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8006412867820

Artikelnummer

PRG8678/B

Herstellernummer

8678/B

Hersteller

PRG

Kategorie:

5

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

nein

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

AWG-Bereich:

23...24

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

SERIE BASE 2.0 Presa trasmissione dati categoria 5 completo di viti e base