Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8677/B PRESA TEL. PLUG 6/4 CON BASE 2.0 - 8677/B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Steckverbindertyp - RJ11 6(4)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Geeignet für Rundkabel - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8006412867721

Artikelnummer

PRG8677/B

Herstellernummer

8677/B

Hersteller

PRG

Kategorie:

5

Steckverbindertyp:

RJ11 6(4)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

nein

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

SERIE BASE 2.0 Presa telefonica con plug 6/4 completo di viti e base