LE PROLUNGHE SAS - PRG8676/B PRESA TV D.9.50 MM CON BASE 2.0 - 8676/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Montageart - Modulträger
Anzahl der Auslässe - 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Geeignet für Kabelmodem - nein
Packung
4 ST
EAN
8006412867622
Artikelnummer
PRG8676/B
Herstellernummer
8676/B
Hersteller
PRG
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Auslässe:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
Zentralplatte
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
Fernspeisetauglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Keramik
Werkstoffgüte:
Porzellan
Antibakterielle Behandlung:
nein
Gerätebreite:
122 mm
Gerätehöhe:
122 mm
Gerätetiefe:
62 mm
Ausführung der Steckdose:
TV



