LE PROLUNGHE SAS - PRG8671/B DEVIATORE ROTATIVO 10A 250V CON BASE 2.0 - 8671/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Drehknopf
Montageart - Modulträger
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Basiselement
Packung
4 ST
EAN
8006412867127
Artikelnummer
PRG8671/B
Herstellernummer
8671/B
Hersteller
PRG
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Drehknopf
Montageart:
Modulträger
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Keramik
Werkstoffgüte:
Porzellan
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Schlagfestigkeit:
nicht verfügbar
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
77 mm
Heizungsschalter:
nein
Gerätehöhe:
50 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätetiefe:
77 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbe des Schaltelements:
weiß



