LE PROLUNGHE SAS - PRG8557 PRESA TV D.9.5 SERIE RESTYLING - 8557

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Montageart - Aufputz
Anzahl der Auslässe - 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0
Geeignet für Kabelmodem - nein
Packung
6 ST
EAN
8006412855728
Artikelnummer
PRG8557
Herstellernummer
8557
Hersteller
PRG
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Auslässe:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
Komplettgehäuse
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
Fernspeisetauglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Keramik
Werkstoffgüte:
Porzellan
Antibakterielle Behandlung:
nein
Gerätebreite:
88 mm
Gerätehöhe:
88 mm
Gerätetiefe:
56 mm
Ausführung der Steckdose:
TV



