LE PROLUNGHE SAS - PRG8516 SERIE OVAL PULSANTE + PRESA 10/16A 250V - 8516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - sonstige
Ausführung der Steckdose - sonstige
Anzahl der Steckdosen - 1
Bedienungsart - sonstige
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Packung
6 ST
EAN
8006412851607
Artikelnummer
PRG8516
Herstellernummer
8516
Hersteller
PRG
Ausführung des Schalters:
sonstige
Ausführung der Steckdose:
sonstige
Anzahl der Steckdosen:
1
Bedienungsart:
sonstige
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
16 A
Bemessungsstrom:
10 A
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Gerätebreite:
115 mm
Gerätehöhe:
72 mm
Gerätetiefe:
66 mm



