Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8514 SERIE OVAL INTERR.+ PRESA 10/16A 250V - 8514

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Ausschalter

  • Ausführung der Steckdose - sonstige

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Bedienungsart - sonstige

  • Montagerichtung - horizontal

Packung

  • 6 ST

EAN

8006412851409

Artikelnummer

PRG8514

Herstellernummer

8514

Hersteller

PRG

Ausführung des Schalters:

Ausschalter

Ausführung der Steckdose:

sonstige

Anzahl der Steckdosen:

1

Bedienungsart:

sonstige

Montagerichtung:

horizontal

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Beleuchtung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Nennspannung:

250 V

Nennstrom Steckdose:

16 A

Bemessungsstrom:

10 A

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Gerätebreite:

72 mm

Gerätehöhe:

115 mm

Gerätetiefe:

66 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

SERIE OVAL IN PORCELLANA BIANCA Interruttore rotativo e Presa polivalente 10/16A 250V