Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8505 PRESA TV D.74MM ATTACCO D.9.5MM - TONDA - 8505

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0

  • Geeignet für Kabelmodem - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8006412850501

Artikelnummer

PRG8505

Herstellernummer

8505

Hersteller

PRG

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Auslässe:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

Komplettgehäuse

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

weiß

Fernspeisetauglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Keramik

Werkstoffgüte:

Porzellan

Antibakterielle Behandlung:

nein

Gerätebreite:

74 mm

Gerätehöhe:

74 mm

Gerätetiefe:

50 mm

Ausführung der Steckdose:

TV

SERIE TONDA IN PORCELLANA BIANCA Presa TV con attacco diametro 9,5mm