Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8385 INTERRUTTORE 10A 250V SERIE VOLUX 20.20 - 8385

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

Packung

  • 6 ST

EAN

8006412838509

Artikelnummer

PRG8385

Herstellernummer

8385

Hersteller

PRG

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Drehknopf

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Keramik

Werkstoffgüte:

Porzellan

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

nicht verfügbar

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

90 mm

Heizungsschalter:

nein

Gerätehöhe:

90 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

58 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

weiß

SERIE VOLUX 20.20 IN PORCELLANA BIANCA Interruttore rotativo 10A 250V completo di viti - diametro 90 mm