Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8336 AVV.ROLLY 5G1.5 MT.20 AUTORIENTR. S/SP/P - 8336

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG8336 AVV.ROLLY 5G1.5 MT.20 AUTORIENTR. S/SP/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Kabelbestückung - H05VV-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8006412833603

Artikelnummer

PRG8336

Herstellernummer

8336

Hersteller

PRG

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Kabelbestückung:

H05VV-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Ader-Zahl:

5

Kabellänge:

20 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Automatisches Kabelaufrollen:

ja

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Mit Arretierung:

ja

Absicherung:

FI/LS-Schalter

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Art des Netzanschlusses:

sonstige

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

mehrfarbig

Anzahl der Steckdosen British Standard:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Mit Lampe:

nein

Mit Ladekabel für E-Mobility:

nein

Erdungskabeltrommel:

nein

AVVOLGIROLLY AUTORIENTANTI Avvolgirolly - Sezione 5G1,5mm2 - Lunghezza m 20 - Cavo plastigomma H05VV-F