Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG7897/40 PIATTO LISCIO IN RAME ANTICATO D.40 CM - 7897/40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - braun

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8006412789719

Artikelnummer

PRG7897/40

Herstellernummer

7897/40

Hersteller

PRG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

braun

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

Durchmesser:

400 mm

RICAMBI Piatto liscio in rame anticato - attacco E27 diametro 40 cm