Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG7771/1 SERIE DELUX DEVIAT.ROT 10A 250V BIANCA - 7771/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Gehäuse-Oberteil

Packung

  • 6 ST

EAN

8006412307777

Artikelnummer

PRG7771/1

Herstellernummer

7771/1

Hersteller

PRG

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Drehknopf

Montageart:

Einbauinstallation

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement mit Gehäuse-Oberteil

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Keramik

Werkstoffgüte:

Porzellan

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

130 mm

Heizungsschalter:

nein

Gerätehöhe:

100 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

10 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

weiß

SERIE DELUX IN PORCELLANA Deviatore rotativo 10A 250V