Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG7763 SERIE DELUX PUL.ROTAT.+PR.10/16A BIANCA - 7763

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - sonstige

  • Ausführung der Steckdose - sonstige

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 6 ST

EAN

8006412776306

Artikelnummer

PRG7763

Herstellernummer

7763

Hersteller

PRG

Ausführung des Schalters:

sonstige

Ausführung der Steckdose:

sonstige

Anzahl der Steckdosen:

1

Bedienungsart:

Drehknopf

Montageart:

Aufputz

Montagerichtung:

horizontal

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Beleuchtung:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Nennstrom Steckdose:

16 A

Bemessungsstrom:

10 A

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Gerätebreite:

130 mm

Gerätehöhe:

100 mm

Gerätetiefe:

30 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

SERIE DELUX IN PORCELLANA Pulsante rotativo 10A 250 V e Presa polivalente 10/16A 250V