LE PROLUNGHE SAS - PRG7762 SERIE DELUX INTER. + PRESA 10/16A 250V - 7762

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Ausschalter
Ausführung der Steckdose - sonstige
Anzahl der Steckdosen - 1
Bedienungsart - Drehknopf
Montageart - Aufputz
Packung
6 ST
EAN
8006412776207
Artikelnummer
PRG7762
Herstellernummer
7762
Hersteller
PRG
Ausführung des Schalters:
Ausschalter
Ausführung der Steckdose:
sonstige
Anzahl der Steckdosen:
1
Bedienungsart:
Drehknopf
Montageart:
Aufputz
Montagerichtung:
horizontal
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
16 A
Bemessungsstrom:
10 A
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Gerätebreite:
100 mm
Gerätehöhe:
130 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein





