Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG7720 PRESA POL. D.90MM 10/16A 250V-EURO-COTTO - 7720

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ Bipasso

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - braun

  • Montageart - Aufputz

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 6 ST

EAN

8006412772001

Artikelnummer

PRG7720

Herstellernummer

7720

Hersteller

PRG

Ausführung:

Italienischer Typ Bipasso

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

braun

Montageart:

Aufputz

Nennstrom:

16 A

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne Sonderstromversorgung

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

90 mm

Gerätehöhe:

90 mm

Gerätetiefe:

60 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Schutzkontakt:

rund

Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):

0

Anzahl der USB-A-Ports:

0

Anzahl der USB-C Ports:

0

Farbe des Schaltelements:

braun

Mit WLAN-Repeater:

nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

nein

SERIE EUROCOTTO IN ARGILLA TRATTATA Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V