Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG7630 PLAFONIERA E27 PARETE PORC. TRAF. FIORI - 7630

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8006412763009

Artikelnummer

PRG7630

Herstellernummer

7630

Hersteller

PRG

Max. Systemleistung:

60 W

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Porzellan

Fassung:

E27

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...250 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

105 mm

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

300 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

120 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

0...60 W

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Polzahl:

1

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

PLAFONIERE Plafoniera - Attacco E27 In porcellana bianca con fiori traforati. Completa di accessori.