LE PROLUNGHE SAS - PRG7117/P ROSONE LAVORATO COTTO D.70 MM - 7117/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - sonstige
Farbe - braun
Länge - 70 mm
Breite - 70 mm
Packung
4 ST
EAN
8006412711727
Artikelnummer
PRG7117/P
Herstellernummer
7117/P
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
braun
Länge:
70 mm
Breite:
70 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
30 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
70 mm
SERIE COTTO Rosone in cotto naturale Rosone lavorato completo di viti



