Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG613 GANCIO PER SOSP. CON VITI TERRA E TESTA - 613

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG613 GANCIO PER SOSP. CON VITI TERRA E TESTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schraubring

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Silber

  • Länge - 2.9 mm

  • Breite - 2.8 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8006412061303

Artikelnummer

PRG613

Herstellernummer

613

Hersteller

PRG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schraubring

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Silber

Länge:

2.9 mm

Breite:

2.8 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

ACCESSORI ILLUMINAZIONE Gancio per sospensioni con filetto M 10x1 2 morsetti di messa a terra