Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG6015 PROL.LIN. 3G1.50 SP/PR 10A MT.3 BN - 6015

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG6015 PROL.LIN. 3G1.50 SP/PR 10A MT.3 BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 300 kV

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Hilfsader-Zahl - 0

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

Packung

  • 15 ST

EAN

8006412150311

Artikelnummer

PRG6015

Herstellernummer

6015

Hersteller

PRG

Nennspannung U0:

300 kV

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Hilfsader-Zahl:

0

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Schutzleiter:

ja

Torsionsschutz:

nein

Mantel-Farbe:

weiß

Kabelgeometrie:

rund

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Außendurchmesser ca.:

7.9 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

Nennspannung U:

500 kV

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Leiter-Form:

rund

Ader-Zahl:

3

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe und Ziffern

Schirm:

nein

Beidraht:

ja

Schutzhülle:

Polyvinylchlorid (PVC)

Bewehrung/Armierung:

ohne

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

PROLUNGHE LINEARI Prolunga lineare con spina 10A 250V e presa 10A 250V con alveoli di sicurezza ? cavo plastigomma H05VV-F ? sezione 3G1,50mm2 Colore bianco ? Lunghezza 3 m