Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG6002/LI APPLIQUE E27 C/INT.CAT+P.LISCIO BN D.22 - 6002/LI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8006412600212

Artikelnummer

PRG6002/LI

Herstellernummer

6002/LI

Hersteller

PRG

Max. Systemleistung:

60 W

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Porzellan

Fassung:

E27

Dimmung 1-10 V:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Nennspannung:

220...250 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

205 mm

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

120 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Außendurchmesser:

220 mm

Ausführung des Rasters:

ohne

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

300 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

0...60 W

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Polzahl:

1

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

SERIE CLASSIC - APPLIQUE DA PARETE con interruttore a tirante Applique da parete - Attacco E27 - Potenza 60 W - Grado di protezione IP 20. Ad una luce. Base in porcellana bianca. Braccio in metallo ottonato. Bicchiere in porcellana bianca. Ghiera in porcellana bianca. Con piatto liscio diametro 22 cm in porcellana bianca.