LE PROLUNGHE SAS - PRG5998 LAMP. E27 PIATTO LISCIO D.22CM+ROSONE - 5998

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 60 W
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - E27
Länge - 1550 mm
Durchmesser - 220 mm
Packung
1 ST
EAN
8006412599806
Artikelnummer
PRG5998
Herstellernummer
5998
Hersteller
PRG
Max. Systemleistung:
60 W
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E27
Länge:
1550 mm
Durchmesser:
220 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Dimmung DALI-2:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung RF:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Nennspannung:
220...250 V
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Breite:
90 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Reflektor:
ohne
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Dimmung DMX:
nein
Höhe/Tiefe:
90 mm
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung DSI:
nein
Polzahl:
2
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Anschlussart:
sonstige
Dimmung Zigbee:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Notstromversorgung integriert:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
0...60 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein



