LE PROLUNGHE SAS - PRG5972/T PULSANTE D.70 MM CON TASTO OTTONATO - 5972/T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Beleuchtung - nein
Packung
6 ST
EAN
8006412597215
Artikelnummer
PRG5972/T
Herstellernummer
5972/T
Hersteller
PRG
Ausführung:
Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Beleuchtung:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Signallampe:
nein
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
1
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
6 A
Anzahl der Wendetaster:
0
Anschlussart:
Schraubklemme
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff:
Keramik
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Porzellan
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gerätetiefe:
60 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Wirkprinzip:
elektromechanisch



