Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG588 RONDELLA PER TIGE METALLICO - 588

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG588 RONDELLA PER TIGE METALLICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

  • Höhe - 1 mm

  • Durchmesser - 18 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8006412058808

Artikelnummer

PRG588

Herstellernummer

588

Hersteller

PRG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Höhe:

1 mm

Durchmesser:

18 mm

ACCESSORI ILLUMINAZIONE Rondella dentellata foro diametro 10,5mm