Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG566 PORTALAMPADE E27 CON BASE IN PORCELLANA - 566

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG566 PORTALAMPADE E27 CON BASE IN PORCELLANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Keramik

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - sonstige

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8006412056606

Artikelnummer

PRG566

Herstellernummer

566

Hersteller

PRG

Fassung:

E27

Werkstoff:

Keramik

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

ohne

Mit Starteraufnahme:

nein

Mit Bügel:

nein

BASE PORTALAMPADE E27 Base portalampada E27 in porcellana completa di portalampade E27 in porcellana