Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG551 PORT. E27 IN PORCELLANA C/STAFFA IN GIU' - 551

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG551 PORT. E27 IN PORCELLANA C/STAFFA IN GIU'

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Keramik

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - sonstige

  • Farbe - weiß

Packung

  • 46 ST

EAN

8006412055104

Artikelnummer

PRG551

Herstellernummer

551

Hersteller

PRG

Fassung:

E27

Werkstoff:

Keramik

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

ohne

Mit Starteraufnahme:

nein

Mit Bügel:

nein

PORTALAMPADE E27 In porcellana corrente nominale: 4A | Tensione nominale: 250V~ temperatura nominale: T250 morsetti a vite per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 2,5 mm2 - Portalampada in porcellana E27 con staffa verso il basso