LE PROLUNGHE SAS - PRG5386 SOSP.AD ANELLO CON TIGE E CAPPUC. FUME' - 5386

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung
Farbe - Messing
Länge - 62 mm
Breite - 21 mm
Zubehör - nein
Packung
5 ST
EAN
8006412538607
Artikelnummer
PRG5386
Herstellernummer
5386
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Farbe:
Messing
Länge:
62 mm
Breite:
21 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Höhe:
47 mm
Transparent:
nein
MONTATURA PER LAMPADARIO Montatura fum? a catena completa di tige con anello + gancio M 10x1


