LE PROLUNGHE SAS - PRG5298/10 LAMPADA PORT.2x0.75 MT.10 SP/10A - 5298/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 60 W
Schutzart (IP) - IP20
Nennspannung - 220...250 V
Mit Anschlussleitung und Stecker - ja
Spannungsart - AC
Packung
6 ST
EAN
8006412529810
Artikelnummer
PRG5298/10
Herstellernummer
5298/10
Hersteller
PRG
Max. Systemleistung:
60 W
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
220...250 V
Mit Anschlussleitung und Stecker:
ja
Spannungsart:
AC
Mit Schalter:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Schutzabdeckung:
ja
Mit CEE-Stecker:
nein
Kabellänge:
10 m
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit Aufhängehaken:
ja
Mit Halterung:
nein
Mit Ladestation:
nein


